ロータリージョイント AC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径20A×8A仕様複式内管固定フランジ取付式注文コード46941142品番ACF20A-8A
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高回転数(min-1[r.p.m])300管接続口径20A×8A仕様複式内管固定フランジ取付式最高使用圧力(MPa)1.47
注意
※ACY型:ベローアッセンブリにステンレスベローを使用したもの。
ACX型:ステンレスアッセンブリと熱油用シールリングを組み込んだもの。
ACZ型:ヘッド接続口がカタログ位置に対し反対(180°)方向に組み立てられたもの。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする