RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
端子種別
スクリュー
注文コード
46941458
品番
494-8978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
縦型取り付けねじ止め端子.RSProの縦型取り付けねじ止め端子シリーズです。2~5極のこの基板端子台により、配線用途で最適な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.ニッケルめっき青銅クランプ.ガラス繊維入りPBTボディのスズめっき黄銅端子.標準対応ワイヤ2.5mm
2
、低プロファイル:1.5mm
2
材質
ナイロン
色
グレー
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
16
深さ(mm)
10
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート