曜日別特売
897-1203 RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRO 46942079

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(10個)端子種別クランプ注文コード46942079品番897-1203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様RS5.0mm水平基板端子台ヘッダ.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン’アライメントを備え、5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-1159897-1159)とかん合します。材質ポリアミドタイプ基板ヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)5定格電圧(V)250端子種別クランプ定格電流(A)15深さ(mm)8.6行数1コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46941108
2023-02-22
用途: 基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする