RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
端子種別
ワイヤ
注文コード
46942219
品番
897-0727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RS5.0mm標準プロファイル基板端子台.5mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2mm(22-14AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
材質
ポリアミド
色
黒
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
端子種別
ワイヤ
定格電流(A)
16
深さ(mm)
12.4
行数
1
コンタクト数
9
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート