曜日別特売
874-4922 RS PRO 基板用端子台, 95シリーズ, 5mmピッチ RS PRO 46942745

RS PRO 基板用端子台, 95シリーズ, 5mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)仕様RS 5.0 mmライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、5.0 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの5.0 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 15 Aの定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。コンタクト数16注文コード46942745品番874-4922
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,157
販売価格(税別)
2,870
仕様RS 5.0 mmライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、5.0 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの5.0 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 15 Aの定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。材質ナイロン66タイプ基板ヘッダ取付方式基板ピッチ(mm)5シリーズ95定格電圧(V)600端子種別プラグイン定格電流(A)15(UL)、18(IEC)深さ(mm)8.5行数1コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする