146-8344 RS PRO 基板用端子台, CTB0709シリーズ, 5.08mmピッチ RS PRO 46943278

RS PRO 基板用端子台, CTB0709シリーズ, 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
コンタクト数3
内容量1袋(5個)注文コード46943278品番146-8344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
コンタクト数
3
材質
ナイロン66
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
CTB0709
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
20
深さ(mm)
18
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする