昭和技研工業
ロータリージョイント RX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
R1×Rc3/4
仕様
複式内管回転ネジ取付式
注文コード
46945595
品番
RXE5025LH
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
仕様
複式内管回転ネジ取付式
形状
ロータリージョイント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
管接続口径
R1×Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
2.25
最高温度(℃)
100
適合流体
水・温水・油・空気・ガス
接続ねじ種類
R×Rc