RS PRO 空ケーブルリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)310 注文コード46945789 品番124-5323
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥41,98032,980
この商品は直径など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルリール
最大ケーブル長:30m
許容ケーブル径:12mm
高さ:367mm
直径:310mm
材質:ゴム
シリーズ:VDGT
VDGTシリーズラバーケーブルリール、一体型ケーブルフランジ付き. VDGTケーブルディスペンサVan Dammeは、黒のラバーケーブルリール、ABSスタンド、一体型巻線ハンドルを備えています。さらにケーブルフランジも装備されているため、ケーブルアセンブリのキャプティブエンドを格納できます。 VDGTは、屈曲半径を注意して管理する必要のあるHD-SDI同軸及び光ファイバアセンブリに最適です。. 特長と利点. 黒のラバーケーブルリール ABSプラスチックスタンド 一体型巻線ハンドル ケーブルフランジ付き 直径310 mm / 380 mmのドラムフランジを用意
材質ゴム 直径(Φmm)310 高さ(mm)367 タイプケーブルリール シリーズVDGT ケーブル長(m)30 使用ケーブル径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする