曜日別特売
124-5324 RS PRO 空ケーブルリール RS PRO 46945798

RS PRO 空ケーブルリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ゴム
内容量1個注文コード46945798品番124-5324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タイプ:ケーブルリール
最大ケーブル長:55m
許容ケーブル径:12mm
高さ:491mm
直径:380mm
材質:ゴム
シリーズ:VDGT
VDGTシリーズラバーケーブルリール、一体型ケーブルフランジ付き. VDGTケーブルディスペンサVan Dammeは、黒のラバーケーブルリール、ABSスタンド、一体型巻線ハンドルを備えています。さらにケーブルフランジも装備されているため、ケーブルアセンブリのキャプティブエンドを格納できます。 VDGTは、屈曲半径を注意して管理する必要のあるHD-SDI同軸及び光ファイバアセンブリに最適です。. 特長と利点. 黒のラバーケーブルリール ABSプラスチックスタンド 一体型巻線ハンドル ケーブルフランジ付き 直径310 mm / 380 mmのドラムフランジを用意
材質ゴム直径(Φmm)380高さ(mm)491タイプケーブルリールシリーズVDGTケーブル長(m)55使用ケーブル径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする