曜日別特売
379-3755 RS PRO 空ケーブルリール RS PRO 46945834

RS PRO 空ケーブルリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質スチール
内容量1個注文コード46945834品番379-3755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タイプ:空ケーブルリール
最大ケーブル長:90 m, 110 m, 350 m
許容ケーブル径:6.5 mm, 12 mm, 14 mm
高さ:40mm
幅:120 mm
直径:460mm
材質:スチール
ケーブルは別途注文する必要あり. オーディオケーブルリール. ヘビーデューティケーブルドラム、ポリプロピレンタイプ(CR-P)とスチールタイプ(CR-S) どちらのモデルも頑丈なチューブ型スチールフレームに装着されています。また、巻線ハンドルが内蔵された摩擦ブレーキを備えています。. 特長と利点:. 内蔵クランプにはストレインリリーフが備わっており、ハブ内でケーブルを固定できます。 ハブ直径が大きいので、リールに巻き付ける際、ケーブルの最小屈曲半径を超過しないことが保証されます。このため、ケーブルが保護され、ねじれも防止されます。 CR-Pモデルは耐衝撃性のあるポリプロピレン製で、パネル取り付けコネクタに適合するように切断できる、取り外し可能なサイドフランジが付いています。 CR-Sモデルはスチール製で、パネル取り付けコネクタに適合するように簡単に切断できる、取り外し可能なプラスチックのハブプレートが付いています。
材質スチール幅(mm)120直径(Φmm)460高さ(mm)40タイプ空ケーブルリールケーブル長(m)90 , 110 , 350使用ケーブル径(Φmm)6.5 , 12 , 14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする