RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
9.5
注文コード
46945913
品番
172-0824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
幅:9.5 mm
色:銀
材質:アルミニウム
タイプ:ケーブルクランプ
最大バンドル直径:7.9mm
材質
アルミニウム
幅(mm)
9.5
色
銀
タイプ
ケーブルクランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
7.9