RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(850個)
幅(mm)
2.5 、4.6 、4.8
注文コード
46945956
品番
233-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:100 mm, 203 mm, 280 mm
幅:2.5 mm、4.6 mm、4.8 mm
色:様々な色
材質:ナイロン 66
タイプ:リリース不可
量:850
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
シリーズ:BP-850
引張り強さ:18 lb, 50 lb
最大バンドル直径:25 mm, 55 mm, 81 mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:RoHS対応
RS PRO各種ナイロン結束バンドパックキャニスタ. RS PROカラー結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 各パックには、各色とナチュラルから構成される解除不可結束バンドが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。ケーブル ワイヤ管理に最適です。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのカラーナイロン結束バンドパックは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと色の製品を取り揃えています。. この製品には次のパックが含まれます。 233-118 233-118 サイズ: 100 mm 2.5 mm ナチュラル 100 ブラック 100 レッド 100 イエロー 100 ブルー 100 グリーン 100 パープル 100 グレー 100 オレンジ 100 ネオンイエロー 100 233-130 233-130 100 mm 2.5 mm ナチュラル 100 レッド 100 イエロー 100 ブルー 100 グリーン 100 203 mm 4.6 mm ナチュラル 300 280 mm 4.38 mm ナチュラル 50 233-124 233-124 100 mm 2.5 mm レッド 50 イエロー 50 グリーン 50 ブルー 50 ナチュラル 100 203 mm 4.6 mm ナチュラル 300 280 mm 4.8 mm ナチュラル 50. 特長と利点:. 解除不可ラチェットロック動作 部品やケーブルの結束など、さまざまな用途に適合 穴を通すのが簡単 ナイロン66製 定格温度: -40 +85 ケーブルを簡単に識別できる色分け用に各色を用意. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 石油ガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか? 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
動作温度(℃)
-40
〜+85
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100 , 203 , 280
幅(mm)
2.5 、4.6 、4.8
色
様々な色
タイプ
リリース不可
規格
RoHS対応
シリーズ
BP-850
引張強度
18 lb, 50 lb
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
最大バンドル直径(Φmm)
25 , 55 , 81