RS PRO 結束バンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)2.5 注文コード46945965 品番811-1773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・内容量など228種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:100mm
幅:2.5 mm
色:黒
材質:ナイロン 66
タイプ:難燃性
量:100
引張り強さ:78.4N
最大バンドル直径:22mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:UL94V-0
RS PROナイロン難燃性結束バンド. RS PRO難燃性結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名6.6)製で、UL94V-0に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズや長さの製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの難燃性ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 難燃性: UL94V-0規格 リリース不可 黒色 自然色 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 ナイロン66素材. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか? 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 タイプ難燃性 規格UL94V-0 引張強度(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性 最大バンドル直径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする