RS PRO 結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)4.6 注文コード46946035 品番743-6213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は幅・内容量など228種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:100mm
幅:4.6 mm
色:赤
材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール
タイプ:ローラーボール
量:100
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+150℃
引張り強さ:436.1N
最大バンドル直径:25mm
燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー
基準適合:RoHS対応
色付きコーティングが施されたステンレススチールケーブルタイ. このステンレススチールケーブルタイは、ナイロンケーブルタイが適していない場合に最適な製品です。ステンレススチールは、耐摩性、防食性、抗放射線性、耐候性に優れ、過酷な温度にも耐えることができます。このケーブルタイは、耐荷重が大きいので、一般的なストラッピング用途に利用することができます。. 特長と利点 ポリエステルコーティングが施されたステンレススチール さまざまな色を用意 伸張強度が高い セルフロック式設計 高温、化学薬品、天候、摩耗に対する優れた耐性
動作温度(℃)
-80
〜+150
材質ポリエステルコーティングしたステンレススチール 長さ(mm)100 幅(mm)4.6 タイプローラーボール 規格RoHS対応 引張強度(N)436.1 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性、ハロゲンフリー 最大バンドル直径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする