仕様長さ:125mm
幅:4.6 mm
色:スチール
材質:ステンレス鋼
タイプ:ローラーボール
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+300℃
引張り強さ:79kg
最大バンドル直径:25mm
燃焼挙動:ハロゲンフリー
RS PROステンレススチールローラーボール結束バンド. これらのRS PRO 304グレードステンレススチール結束バンドは、過酷な環境や熱のある場所など、ナイロン66結束バンドが適さない場合に最適です。これらの結束バンドは、セルフロック式で、すばやく簡単に取り付けられるローラーボール設計になっています。ローラーボールタイにはロック用のボールベアリングが入っており、タイストラップを保持してタイが引っ張られた状態でロックします。 ステンレススチール製で、摩耗、腐食、電磁波、天候、極端な温度に対する耐性に優れています。このケーブルタイは、耐荷重が大きいので、一般的なストラッピング用途に利用することができます。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 難燃性 高い伸張強度 セルフロック式設計 屋内及び屋外のどちらにも適しており、高温、化学薬品、天候、及び摩耗に対する優れた耐性を発揮 特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 解除不可のローラーボールロック機構により、確実かつ簡単に取り付け可能 優れた薬品耐性を備える高い耐久性. 代表的用途:. 結束バンドは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。これらのステンレススチール結束バンドは、次のような産業での使用に適しています。 石油及びガス 海上 化学薬品 保守 自動車 太陽光発電 造船 鉱業 防衛サービス. よくある質問 ステンレススチール製の結束バンドを使用する理由 ステンレススチール製の結束バンドは、低電圧及び高電圧のケーブル管理に最適です。強度、振動、輻射、天候、腐食、温度などの条件が極めて過酷な用途に最適です。また、ステンレススチールは融点が高いため、耐火性も備えています。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
動作温度(℃)-40
~+300
材質ステンレス鋼長さ(mm)125幅(mm)4.6色スチールタイプローラーボール引張強度(kg)79RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー最大バンドル直径(Φmm)25