RS PRO 結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)4.6 注文コード46946087 品番743-6188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は幅・内容量など228種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:125mm
幅:4.6 mm
色:黒
材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール
タイプ:ローラーボール
量:100
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+150℃
引張り強さ:436.1N
最大バンドル直径:25mm
燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー
基準適合:ABS、DNV、Lloyd's、UL
ABS、DNV、Lloyd's Register、UL. RS PROコーティングステンレススチールローラーボール結束バンド. これらのRS PROステンレススチール結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドは、過酷な環境や熱のある場所など、ナイロン結束バンドが適さない場合に最適です。これらの結束バンドは、セルフロック式で、すばやく簡単に取り付けられるローラーボール設計になっています。ローラーボールタイにはロック用のボールベアリングが入っており、タイストラップを保持してケーブルの固定に最適な張りでロックします。 ステンレススチール製で、摩耗、腐食、電磁波、天候、極端な温度に対する耐性に優れています。このケーブルタイは、耐荷重が大きいので、一般的なストラッピング用途に利用することができます。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。色はブラックとメタリックがあります。. 特長と利点:. ポリエステルコーティングしたステンレススチール 難燃性 高い伸張強度 解除不可のローラーボールロック機構で確実かつ簡単に取り付けられるセルフロック設計 屋内及び屋外のどちらにも適しており、高温、化学薬品、天候、及び摩耗に対する優れた耐性を発揮 特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 非毒性、ハロゲンフリーのポリエステルベースの素材を使用したコーティング. 代表的用途:. 結束バンドはケーブル管理用の固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。これらのステンレススチール結束バンドは、次のような産業での使用に適しています。 石油及びガス 海上 化学薬品 保守 自動車 太陽光発電 造船 鉱業 防衛サービス. よくある質問 ステンレススチール製の結束バンドを使用する理由 ステンレススチール製の結束バンドは、低電圧及び高電圧のケーブル管理に最適です。強度、振動、輻射、天候、腐食、温度などの条件が極めて過酷な用途に最適です。また、ステンレススチールは融点が高いため、耐火性も備えています。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
動作温度(℃)
-80
〜+150
材質ポリエステルコーティングしたステンレススチール 長さ(mm)125 幅(mm)4.6 タイプローラーボール 規格ABS、DNV、Lloyd's、UL 引張強度(N)436.1 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性、ハロゲンフリー 最大バンドル直径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする