RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
9
注文コード
46946139
品番
666-4672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:132mm
幅:9 mm
色:黒
材質:ナイロン 66
タイプ:ダブルロッキングケーブルタイ
量:100
引張り強さ:343N
最大バンドル直径:30mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:ABS, RoHS対応, UL94 V-2
ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
132
幅(mm)
9
色
黒
タイプ
ダブルロッキングケーブルタイ
規格
ABS, RoHS対応, UL94 V-2
引張強度(N)
343
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
最大バンドル直径(Φmm)
30