RS PRO 結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 幅(mm)1.8 注文コード46946157 品番479-594
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・内容量など228種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:143mm
幅:1.8 mm
色:白
材質:ナイロン 66
タイプ:リリース不可
量:1000
引張り強さ:49N
最大バンドル直径:35mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:RoHS対応、UL94V-2
RS PROビーズナイロン結束バンド. RS PROビーズ結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 独自のビーズの構造で、ワイヤがずれたり滑ったりせず、不正な工作が行われたかどうかを一目で確認できるように設計されていますが、緊急時は必要に応じて解除できます。軽めのケーブル及びワイヤの管理に最適です。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯やビーズはスロットに通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのビーズナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 部品やケーブルの結束など、さまざまな用途に適合 穴を通すのが簡単 ナイロン66製 ナチュラル 479-588 479-588 又はホワイト 479-594 479-594 難燃性等級: UL94V-2. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 石油ガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか?. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。. 結束バンドにはどのような種類がありますか?. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
材質ナイロン 66 長さ(mm)143 幅(mm)1.8 タイプリリース不可 規格RoHS対応、UL94V-2 引張強度(N)49 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性 最大バンドル直径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする