RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
3.6
注文コード
46946209
品番
172-1766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:150mm
幅:3.6 mm
色:青
材質:金属検知可能ナイロン
量:100
最大バンドル直径:36mm
材質
金属検知可能ナイロン
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.6
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
36