RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
2.4
注文コード
46946297
品番
321-2543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:152.4mm
幅:2.4 mm
色:青
材質:Polypropylene
タイプ:リリース可能
量:100
シリーズ:BT
最大バンドル直径:44.5mm
基準適合:RoHS対応
リリース可能なケーブルタイ
材質
Polypropylene
長さ(mm)
152.4
幅(mm)
2.4
色
青
タイプ
リリース可能
規格
RoHS対応
シリーズ
BT
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
44.5