RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
5
注文コード
46946324
品番
811-1791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:160mm
幅:5 mm
色:ナチュラル
材質:PE
タイプ:リリース不可
量:100
最大バンドル直径:25mm
基準適合:RoHS対応
RSケーブルマーカータイ(自然色)
材質
PE
長さ(mm)
160
幅(mm)
5
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
25