RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
6
注文コード
46946394
品番
865-9629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:180mm
幅:6 mm
色:黒
材質:ナイロン 66
タイプ:ダブルロッキングケーブルタイ
量:100
シリーズ:DK
引張り強さ:22kg
最大バンドル直径:40mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:UL94V-2
ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
180
幅(mm)
6
色
黒
タイプ
ダブルロッキングケーブルタイ
規格
UL94V-2
シリーズ
DK
引張強度(kg)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
最大バンドル直径(Φmm)
40