RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.8
注文コード
46946455
品番
389-870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:190mm
幅:4.8 mm
色:白
材質:ナイロン 66
タイプ:リリース不可
量:100
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+85℃
引張り強さ:215.6N
最大バンドル直径:49mm
燃焼挙動:難燃性
UL94V-0. 難燃性ケーブルタイ. 温度定格 -10 → 85 ℃. 難燃性を向上させたナイロン6.6製ケーブルタイこのタイはコンポーネントやケーブルの接続に最適で、非解除式ラチェットロック式になっています。
動作温度(℃)
-10
〜+85
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
190
幅(mm)
4.8
色
白
タイプ
リリース不可
引張強度(N)
215.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
最大バンドル直径(Φmm)
49