※RXE
昭和技研工業
ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT2×NPT1 1/2
注文コード
46946943
品番
RXE3650RH
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
質量(kg)
6.7
管接続口径
NPT2×NPT1 1/2
最高使用圧力(MPa)
1.18
接続ねじ種類
NPT×NPT