曜日別特売

ロータリージョイント RXH (単式ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M22×1.5×Rc1/2注文コード46947022品番RXH1315RH
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質黄銅形状ロータリージョイント管接続口径M22×1.5×Rc1/2最高使用圧力(MPa)2.25接続ねじ種類M×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする