816-0052 RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波 RS PRO 46948293

RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46948293 品番816-0052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入力電圧など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力電圧:24V dc
出力電圧:230V ac
連続出力電力:700W
断続的な出力電力:1400W
出力電力波形:改良版正弦波
長さ:215mm
幅:150mm
奥行き:58mm
重さ:1.5kg
最低温度:0℃
保護機能:過熱保護, 過電圧保護, 過負荷保護, 逆極性保護, 短絡保護
疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする