曜日別特売
830-0070 RS PRO 光ファイバアダプタ RS PRO 46948713

RS PRO 光ファイバアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様コネクタタイプ:光学ジャック最大ケーブル径:8mm色:黒挿入損失:≦2dBハウジング材質:PVCコネクタタイプA:ToslinkコネクタタイプB:3.5 mm光学シリーズ番号:FM65Cliff Electronics Toslink-3.5 mm光ファイバソケットアダプタ. Cliff Electonics製のToslink光接続を3.5 mmの光学機器に適合させる、Toslink-3.5 mm光学ソケットアダプタです。この製品はカスタムオーディオのセットアップに最適です。 このアダプタは、シリーズに属するToslinkケーブルと併用できます(代表品番 830-0083 830-0083 ; 830-0080 830-0080 ; 830-0086 830-0086 ; 830-0099 830-0099 )。注文コード46948713品番830-0070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様
コネクタタイプ:光学ジャック
最大ケーブル径:8mm
色:黒
挿入損失:≦2dB
ハウジング材質:PVC
コネクタタイプA:Toslink
コネクタタイプB:3.5 mm光学
シリーズ番号:FM65
Cliff Electronics Toslink-3.5 mm光ファイバソケットアダプタ. Cliff Electonics製のToslink光接続を3.5 mmの光学機器に適合させる、Toslink-3.5 mm光学ソケットアダプタです。この製品はカスタムオーディオのセットアップに最適です。 このアダプタは、シリーズに属するToslinkケーブルと併用できます(代表品番 830-0083 830-0083 ; 830-0080 830-0080 ; 830-0086 830-0086 ; 830-0099 830-0099 )。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする