377-8447 RS PRO 光ファイバセンサ RS PRO 46948747

RS PRO 光ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46948747品番377-8447
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,374
販売価格(税別)
40,340
仕様
出力タイプ:PNP
応答時間:500 μs
ライトソース:赤色LED
電気的接続:ケーブル
スイッチング周波数:1 kHz
ハウジング材質:PE, プラスチック
電源電圧:12 → 24 V dc
長さ:10mm
動作温度 Max:+70℃
ミニチュア光ファイバアンプ. 使いやすい光ファイバアンプ 明状態オン / 暗状態オン選択可能 応答時間: 500 μs DINレール取り付け センサをケーブル束に縛り付けられるユニークな形状 他メーカーの切断可能ファイバに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする