内容量1個仕様センサーのスタイル:フォーク形検出タイプ:スルービーム(フォーク)検出範囲:15 mm出力タイプ:PNP-NC電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:LEDターミナルタイプ:配線済みライトソース:赤外線LEDIP評価:IP64電流 Max:15 mA応答時間:<1 msハウジング材質:PBT動作温度 Max:+55℃U字型光電センサ. LEDインジケータ付きのスルービームU字型光電センサです。. 正確な位置決め 高速応答 逆極性及びサージ防止 ハウジング材質: PBT 保護等級: IP65 (IEC)注文コード46949149品番903-3958