曜日別特売
729-5173 RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRO 46949334

RS PRO 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:5 → 250 mm出力タイプ:NPN電気的接続:4ピンM8コネクタ最大DC電圧:24V光学技術:LED , フォトトランジスタライトソース:赤色ライトIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<625 μsハウジング材質:ABS、PC取り付けタイプ:フランジ取り付けブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属注文コード46949334品番729-5173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,282
販売価格(税別)
26,620
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:5 → 250 mm
出力タイプ:NPN
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:24V
光学技術:LED , フォトトランジスタ
ライトソース:赤色ライト
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:
<625 μs
ハウジング材質:ABS、PC
取り付けタイプ:フランジ取り付け
ブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする