RS PRO
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 0603サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(15000個)
注文コード
46949447
品番
716-7769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
ケース
0201
許容差
±1%
定格電力(W)
0.05
温度係数
±200ppm/℃
仕様
【テクノロジー】厚膜
寸法(mm)
0.6×0.3×0.23
長さ(mm)
0.6
奥行(mm)
0.3
高さ(mm)
0.23
シリーズ
RS
動作温度範囲(℃)
-55~+125
終端スタイル
はんだパッド
種別
0201型抵抗器
抵抗(kΩ)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応