曜日別特売

RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 0603サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(15000個)注文コード46949465品番716-7703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器ケース0201許容差±1%定格電力(W)0.05温度係数±200ppm/℃仕様【テクノロジー】厚膜寸法(mm)0.6×0.3×0.23長さ(mm)0.6奥行(mm)0.3高さ(mm)0.23シリーズRS動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッド種別0201型抵抗器抵抗(kΩ)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする