そば揚げ ヨコ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46952885 品番10180
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルな作りでも丈夫

柄長さ(mm)280 サイズ(cm)21 材質(本体)ステンレス鋼、(柄)竹集成材 メッシュ6.5 直径×深さ(mm)210×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする