エアレスガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 トラスコ品番514-5872 適合機種ALS-333C・433C、EX-700 注文コード46955842 品番AL-96
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は最高使用圧力・トラスコ品番・適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番514-5872 適合機種ALS-333C・433C、EX-700 質量(g)480 使用温度範囲(℃)5〜40 最高使用圧力(MPa)25 取付口【塗料ホース】G1/4、【エア】G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする