エアレスガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番514-5902 注文コード46955876 品番ALG-73
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。
[安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。
[ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。
[軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。
[高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。

質量(g)450 最高使用圧力(MPa)25.0 接続ねじG3/8 用途高粘度用 トラスコ品番514-5902
注意
※ノズルチップは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする