アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 建築用吹付ガン器
エアレスガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
27.5
トラスコ品番
514-6011
適合機種
ALS-333C・433C、EX700
注文コード
46955894
品番
AP-96-10
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・トラスコ品番・適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
514-6011
適合機種
ALS-333C・433C、EX700
質量(kg)
1
長さ(m)
【パイプ】1
最高使用圧力(MPa)
27.5
取付口
【塗料】G1/4