※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 建築用吹付ガン器
エアレスガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
27.5
トラスコ品番
514-6020
注文コード
46955903
品番
AP-96-15
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・トラスコ品番・適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
514-6020
質量(kg)
3
長さ(m)
【パイプ】1.5
使用温度範囲(℃)
5〜40
最高使用圧力(MPa)
27.5
取付口
【塗料】G1/4
接続口
G1/4