※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の 塗料ノズル
エアレスガン ガンスイベルヘット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46955921
品番
GSH-1
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。
用途
対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96
トラスコ品番
514-6801
質量(g)
300
最高使用圧力(MPa)
27.5
適合型式
【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96