アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 圧送式・加圧式スプレーガン
自動スプレーガン LPAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46956016
品番
LPA-200-122PV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様
圧送式
トラスコ品番
514-6844
質量(g)
500
タイプ
ロックナット式塗料調節装置
空気使用量(L/min)
500
塗料噴出量(mL/min)
500
ノズル口径(Φmm)
1.2
所要圧縮機(kw)
2.2〜3.7
吹付距離(mm)
200
パタン開き(mm)
300
適合空気キャップ形式
G2
取付口
【塗料】G1/4
材質(接液部)
ステンレス
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
【低圧自動ガン】1.2