アネスト岩田
アネスト岩田の ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
10(30サイクル/min時の吐出量:1.5)
最大流量(L/min)
10
材質(接液部)
アルミニウム
注文コード
46957023
品番
DDP-90E
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出量・最大流量・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。
シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
吐出口径
Rc3/8
最大流量(L/min)
10
吐出量(L/min)
10(30サイクル/min時の吐出量:1.5)
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
トラスコ品番
455-8103
質量(kg)
3.1
使用圧力範囲(MPa)
【ポンプ単体空気】0.15〜0.7
材質(接液部)
アルミニウム
注意
※発錆の恐れがある液体にはステンレス仕様を推奨します。