ダイアフラムポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)2 注文コード46957197 品番DPS-70TC
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は吐出量・最大流量・材質など31種類から選べます 他の種類を見る

エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。
シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。

最大流量(L/min)2 用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布 トラスコ品番514-6178 質量(kg)3 使用圧力範囲(MPa)【移送ポンプ】0.15〜0.7
注意
※発錆の恐れがある液体にはステンレス仕様を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする