アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
フッ素ライナーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46957373
品番
PHF-820
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。
食液の搬送にもお使いいただけます。
仕様
【食液対応可】○
トラスコ品番
455-8219
材質
内面フッ素ライニング
質量(kg)
1
摘要
外皮ウレタン製/内面フッ素ライニング
タイプ
塗料ホース