アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
フローコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
514-6747
注文コード
46957452
品番
FCV-31N-R8
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
トラスコ品番
514-6747
材質
本体接液部:ステンレス
質量(g)
900
最大流量(L/min)
2.0
圧力調整範囲(MPa)
0〜0.6
最大圧力(MPa)
【汎用一次】2.5