アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
静電ガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パターン開き(mm)
300
ノズル径(Φmm)
【汎用霧化】1.8
注文コード
46957863
品番
EBGL-210B
参考基準価格(税別)
¥1,003,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
この商品は
パターン開き・ノズル径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
パターン開き(mm)
300
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
トラスコ品番
514-6241
質量(kg)
2.1
出力
【電力】60kV
塗料噴出量(mL/min)
300
ノズル径(Φmm)
【汎用霧化】1.8