※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
静電ガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パターン開き(mm)
250
ノズル径(Φmm)
【水性・低抵抗塗料用高微粒化】1.3
注文コード
46958082
品番
E-M20-13C5X
参考基準価格(税別)
¥925,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
この商品は
パターン開き・ノズル径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
パターン開き(mm)
250
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
トラスコ品番
514-6429
質量(g)
545
出力
【電力】60kV
ケーブル長(m)
10
塗料噴出量(mL/min)
300
ノズル径(Φmm)
【水性・低抵抗塗料用高微粒化】1.3