アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
静電ガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パターン開き(mm)
330
ノズル径(Φmm)
【一般塗料用汎用霧化】1.3
注文コード
46958143
品番
E-M25-13C1X
参考基準価格(税別)
¥849,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
この商品は
パターン開き・ノズル径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
パターン開き(mm)
330
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
トラスコ品番
514-6470
質量(g)
585
出力
【電力】60kV
ケーブル長(m)
10
塗料噴出量(mL/min)
300
ノズル径(Φmm)
【一般塗料用汎用霧化】1.3