※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
静電ガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パターン開き(mm)
280
ノズル径(Φmm)
【水性塗料用高微粒化】1.3
注文コード
46958301
品番
E-MW100-13C5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥625,000
この商品は
パターン開き・ノズル径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
パターン開き(mm)
280
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
トラスコ品番
514-6542
出力
【電力】60kV
ケーブル長(m)
15
塗料噴出量(mL/min)
250
ノズル径(Φmm)
【水性塗料用高微粒化】1.3