※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46958414
品番
TOF-20-15
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ノズル口径(Φmm)
1.5
パターン開き(mm)
480
用途
高粘度液体、大パターン塗布用
仕様
エアホース1本使用
トラスコ品番
514-7395
材質
本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
565
噴出量(mL/min)
0〜550
取付口
【エア・液体】G1/4
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。