アネスト岩田
アネスト岩田の 真空機器
アネスト岩田の 関連機器
排水装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46958667
品番
ADD-30SB-B
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
1/4
使用流体
オイル混合ドレン、オイルフリ-ドレン
最大流量(L/min)(ANR)
5(最大コンプレッサ性能)/10(冷凍式ドライヤ接続ケースでの処理能力)/50(フロート式に接続ケースでのフィルタ処理能力)
オートドレン仕様
オートドレン
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1.6
最高使用圧力(MPa)
1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません