Zタイプユニットリンク(B)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46959815 品番Y82F98061
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
アズワン品番64-9595-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46959815
2020-08-17
用途:
93年ミヤタ製MTBのカンチブレーキケーブル交換

ワイヤーの直径は約2mm。片側ワイヤー長は82mm。
ちなみにシマノのリンクワイヤーは(A)73mm、(B)82mm、(D)93mmです。
ガイドチューブにケーブルを指しこむ際は、太鼓型金具の斜めのガイド溝から入れます。
ブレーキ本体にケーブルを固定したら、ケーブルをずらして縦溝に入れます。
ちなみに前輪Aタイプ、後輪Bタイプを使用。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする